pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTAW.18.12 SILURO 6X38 12V LAMPADA - AW.18.12

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAW.18.12 SILURO 6X38 12V LAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Colore - Neutro

  • Lunghezza totale - 38 mm

  • Diametro - 6 mm

  • Corrente nominale - 250 mA

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202324708

Codice prodotto

ARTAW.18.12

Cod. produttore

AW.18.12

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Colore:

Neutro

Lunghezza totale:

38 mm

Diametro:

6 mm

Corrente nominale:

250 mA

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

SV 6-6 siluro in vetro 6 x 38 mm filamento C-6 12 V - 250 mA - 3 W