pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.24 SILURO 6X31 24V LAMPADA - AW.15.24

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAW.15.24 SILURO 6X31 24V LAMPADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Colore - Neutro

  • Diametro - 6 mm

  • Lunghezza totale - 31 mm

  • Adatto per scopi di visualizzazione -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202324609

Codice prodotto

ARTAW.15.24

Cod. produttore

AW.15.24

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Colore:

Neutro

Diametro:

6 mm

Lunghezza totale:

31 mm

Adatto per scopi di visualizzazione:

Corrente nominale:

125 mA

Lampada siluro per segnalazione. SV 6-6 siluro in vetro. Filamento C-6 6 x 31 mm 24 V - 125 mA - 3 W