pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTATL.10 MINI SOSPENSIONI 10W - ATL.10

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTATL.10 MINI SOSPENSIONI 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202179001

Codice prodotto

ARTATL.10

Cod. produttore

ATL.10

Produttore

ART

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

203 mm

Materiale del riflettore:

Plastica

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Altezza/profondità:

174 mm

ATLAS 10W Mini sospensioni led. Con queste nuove sospensioni dall’elegante e moderno design sarà possibile indirizzare la luce laddove è più necessario. Il led, COB garantisce un’alta resa luminosa, riducendo i consumi di energia. Con l’ausilio delle campane colorate si potrà personalizzare a piacimento la sospensione per adattarla all’ambiente in cui viene inserita. Caratteristiche: Corpo in alluminio verniciato bianco. Campana in policarbonato colore bianco. Alimentazione: 85÷265V-50Hz. Alimentatore incorporato. Risparmio oltre 80%. Ra: >80. Durata media nominale: 30.000 ore. Fattore di potenza: >0,9. IP 65 per montaggio all’esterno/interno. Cavo d’alimentazione: H03VV-F 3x0,75 mm², L=100 cm, colore bianco. Completa di piattello copriforo e gancio per la sospensione. Ideale per negozi, uffici, show room, cucine, pub, ristoranti, bar. Dimensioni: Ø 203x174 mm. Peso: 0,600 kg. Consumo: 10W. Colore: bianco caldo 2.700°K. Flusso luminoso: 900Lm. Angolo di diffusione: 120°.