pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAB.255.WW BARRETTA 36 LED BIANCO CALDO - AB.255.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202861210

Codice prodotto

ARTAB.255.WW

Cod. produttore

AB.255.WW

Produttore

ART

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

255 mm

Larghezza:

31.8 mm

Altezza/profondità:

8.3 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

36

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ALLULED Barrette LED in alluminio. Innovative barrette LED. Costituite da un elegante profilo in alluminio anodizzato entro il quale viene alloggiato un circuito stampato con montati 36 LED 3528 SMD ad altissima luminosità. La barretta piatta è completata da 2 testate che consentono l’alimentazione e l’estensione con altre barrette. Vengono alimentate tramite alimentatore 24V c.c. in tensione costante. Caratteristiche: 36 LED ad alta luminosità SMD 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito alimentatore, da ambedue i lati. Corpo in alluminio satinato. Angolo di diffusione 120°. Grado di protezione: IP20. Temperatura di funzionamento: -5° +45°C. Dimensioni: 255 x 31,8 x 8,3mm. Assorbimento: 2,2W. Prolungabili fino a 4 barrette con alimentatore art. LB.103 - 8 barrette con alimentatore art. LB.104. La confezione comprende: 1 barretta, 2 clip in metallo per il fissaggio, 1 connettore per l’estensione, 1 cavo di collegamento tra 2 barrette.

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION