pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART6262.25.02 PRESA GB BIANCO GHIACCIO - 6262.25.02

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART6262.25.02 PRESA GB BIANCO GHIACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - British Standard

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334256809

Codice prodotto

ART6262.25.02

Cod. produttore

6262.25.02

Produttore

ART

Tipologia:

British Standard

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

13 A

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa INGLESE,13 A, 250 V~,Bipolare con terra,colore bianco ghiaccio.