pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60259 LAMP. T18 14V 5W C.C. CICLAMINO - 60259

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60259 LAMP. T18 14V 5W C.C. CICLAMINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Tipologia - Altro

  • Durata di vita nominale media - 2000 h

  • Colore - Altro

  • Diametro - 19 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202602592

Codice prodotto

ART60259

Cod. produttore

60259

Produttore

ART

Attacco lampada:

E14

Tipologia:

Altro

Durata di vita nominale media:

2000 h

Colore:

Altro

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

47 mm

Applicazione speciale:

Altro

Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W , durata 2000 ore, colore: ciclamino