ARTELETA INTERNATION - ART60257 LAMP. T18 14V 5W C.C. VERDI - 60257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Tipologia - Chiaro
Durata di vita nominale media - 2000 h
Colore - Verde
Diametro - 19 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013202602578
Codice prodotto
ART60257
Cod. produttore
60257
Produttore
ART
Attacco lampada:
E14
Tipologia:
Chiaro
Durata di vita nominale media:
2000 h
Colore:
Verde
Diametro:
19 mm
Lunghezza totale:
47 mm
Applicazione speciale:
Altro
Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W, durata 2000 ore, colore: verde


