ARTELETA INTERNATION - ART60220 LAMP. T18 14V 5W C.C. CHIARE - 60220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Modello - Chiaro
Durata media nominale - 2000 h
Colore - Neutro
Diametro - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202602202
Codice prodotto
ART60220
Cod. produttore
60220
Produttore
ART
Base:
E14
Modello:
Chiaro
Durata media nominale:
2000 h
Colore:
Neutro
Diametro:
19 mm
Lunghezza complessiva:
47 mm
Per applicazioni speciali:
Altri
Lampadina di ricambio per collana 20 luci. Lampada goccetta 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W. Durata 2000 ore. Colore: chiaro


