pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52092414 LED BLU 24-28V BA9S T10X28 - 52092414

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BA9s

  • Colore - Blu

  • Forma della lampada - Forma a oliva

  • Lunghezza totale - 28 mm

  • Diametro - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202312460

Codice prodotto

ART52092414

Cod. produttore

52092414

Produttore

ART

Attacco lampada:

BA9s

Colore:

Blu

Forma della lampada:

Forma a oliva

Lunghezza totale:

28 mm

Diametro:

8 mm

Alogeno:

no

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED blu 24/28V BA9S

Un prodotto ARTELETA INTERNATION

Scopri la serie ARTELETA INTERNATION