pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52091211 LED ROSSO 12V BA9S T10X28 - 52091211

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART52091211 LED ROSSO 12V BA9S T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 12...12 V

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Rosso

  • Forma della lampada - Forma a pera

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202312101

Codice prodotto

ART52091211

Cod. produttore

52091211

Produttore

ART

Massima tensione di lavoro:

12...12 V

Attacco lampada:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Rosso

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza totale:

28 mm

Diametro:

8 mm

Adatto per scopi di visualizzazione:

sì

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina led Ba9s 12V.