pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART50082313 SPIA LED GIALLO 230V 8MM DIA. - 50082313

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART50082313 SPIA LED GIALLO 230V 8MM DIA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202310749

Codice prodotto

ART50082313

Cod. produttore

50082313

Produttore

ART

Colore:

Giallo

Indicatore luminoso LED Ø 8mm 230Volt. Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato. Rondella di fissaggio. Ghiera nera Ø 11 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 5 mm. Attaco: a filo. Diametro: 8. Colore: Giallo.