pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4195.25.02 PRESA SCHUKO BIANCO GHIACCIO - 4195.25.02

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4195.25.02 PRESA SCHUKO BIANCO GHIACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334240587

Codice prodotto

ART4195.25.02

Cod. produttore

4195.25.02

Produttore

ART

Tipologia:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa SCHUKO,16 A, 250 V~,Bipolare con contatti laterali di terra con alveoli protetti.