ARTELETA INTERNATION - ART2352.A LAMPADINA VOTIVA LED AMBRA E14 24V - 2352.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 0.5...0.5 W
Forma della lampada - Altro
Lunghezza - 52 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8013202171005
Codice prodotto
ART2352.A
Cod. produttore
2352.A
Produttore
ART
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
0.5...0.5 W
Forma della lampada:
Altro
Lunghezza:
52 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Colore:
Altro
Diametro:
23 mm
Intensità luminosa:
9.2 cd
•Corpo in policarbonato •Vita superiore alle 50.000 ore •Basso consumo a•ttacco E 14 - dim. 23 x 52 mm - 24 AC/DC V - LED 3 - 0,5 W l•uminosità del led 9200 mcd •Adatte per i lumi votivi nei cimiteri