pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART22.46.528 LAMPADA WEDGE T5X20 28V - 22.46.528

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART22.46.528 LAMPADA WEDGE T5X20 28V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1.12...1.12 W

  • Attacco lampada - W2×4,6d

  • Diametro - 5 mm

  • Lunghezza totale - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202397177

Codice prodotto

ART22.46.528

Cod. produttore

22.46.528

Produttore

ART

Potenza della lampada:

1.12...1.12 W

Attacco lampada:

W2×4,6d

Diametro:

5 mm

Lunghezza totale:

20 mm

Lampada per segnalazione a filamento. Base Wedge W 2 x 4,6 d. Dimensione: T 5 x 20 mm . Voltaggio: 28 V 1,12 W. Filamento C-2F. Durata: 7.000 ore