ARTELETA INTERNATION - ART1754.48 LAMPADA T16X54 E14 48V - 1754.48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Attacco lampada - E14
Colore - Neutro
Forma della lampada - Forma a pera
Lunghezza totale - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202126128
Codice prodotto
ART1754.48
Cod. produttore
1754.48
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Attacco lampada:
E14
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza totale:
54 mm
Diametro:
16 mm
Corrente nominale:
60 mA
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì
Lampada per segnalazione a filamento


