pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART1546 LAMPADINA VOTIVA LED E10 12V 0.2W - 1546

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART1546 LAMPADINA VOTIVA LED E10 12V 0.2W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 0.2...0.2 W

  • Attacco lampada - E10

  • Forma della lampada - Forma a oliva

  • Lunghezza totale - 46 mm

  • Diametro - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202169903

Codice prodotto

ART1546

Cod. produttore

1546

Produttore

ART

Potenza della lampada:

0.2...0.2 W

Attacco lampada:

E10

Forma della lampada:

Forma a oliva

Lunghezza totale:

46 mm

Diametro:

15 mm

Corpo in policarbonato, a filamento chiara. attacco E10 12 V 1 W Ø 15 x 46 mm adatta come ricambio per le nuove candele votive elettriche