ARTELETA INTERNATION - ART1354.T MINI HONEYCOMBLITE TRASP.135 LAM - 1354.T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 3 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 13 W
Colore - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
8013202896113
Codice prodotto
ART1354.T
Cod. produttore
1354.T
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
3 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
13 W
Colore:
Altri
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di punti luce:
135
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
110 mm
Classe di protezione:
II



