pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6K2525 CANALE CABLAGGIO 25X25 PASSO 12,5 - V6K2525

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6K2525 CANALE CABLAGGIO 25X25 PASSO 12,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8018138168839

Codice prodotto

ARNV6K2525

Cod. produttore

V6K2525

Produttore

ARN

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

12.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Sezione utile:

410 mm²

Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA