pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV6H10080 CANALE KABLO 80X100 SENZA ALOGENI - V6H10080

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV6H10080 CANALE KABLO 80X100 SENZA ALOGENI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8018138169331

Codice prodotto

ARNV6H10080

Cod. produttore

V6H10080

Produttore

ARN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

12.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Sezione utile:

7335 mm²

Canale di cablaggio V6H con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). In materiale plastico senza alogeni. Soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA