pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV5K80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 PASSO 10 - V5K80120

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV5K80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 PASSO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8018138133905

Codice prodotto

ARNV5K80120

Cod. produttore

V5K80120

Produttore

ARN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

120 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Distanza della fessura:

10 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4.5 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

8895 mm²

Canale di cablaggio V5K con coperchio (passo 10 mm - tranciatura 4,5 mm - lamella 5,5 mm). Soddisfa chi necessita avere una barra più rigida per installazioni su staffe.