pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNV0H60100 CANALE KABLO 100X60 SENZA ALOGENI - V0H60100

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNV0H60100 CANALE KABLO 100X60 SENZA ALOGENI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8018138189070

Codice prodotto

ARNV0H60100

Cod. produttore

V0H60100

Produttore

ARN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

Con parte superiore:

sì

Autoestinguente:

sì

Canale da cablaggio tipo VOH in PC-ABS senza alogeni. Canale chiuso grigio RAL7035.