ARNOCANALI SPA - ARNTW100V.3 CURVA PIANA KC103 BIANCO - TW100V.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza canale del battiscopa - 100 mm
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
5 PZ
EAN
8018138147711
Codice prodotto
ARNTW100V.3
Cod. produttore
TW100V.3
Produttore
ARN
Altezza canale del battiscopa:
100 mm
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Curva piana variabile per canale a cornice


