ARNOCANALI SPA - ARNTW100.CL CURVA PIANA FISSA X KB103 CILIEGIO - TW100.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza canale del battiscopa - 100 mm
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Confezione
1 PZ
EAN
8018138172331
Codice prodotto
ARNTW100.CL
Cod. produttore
TW100.CL
Produttore
ARN
Altezza canale del battiscopa:
100 mm
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Decorazione:
Ciliegio
Curva piana per canale battiscopa 100x25mm Finitura CILIEGIO


