pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNTP2309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 17 FORI - TP2309

ARNOCANALI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura fissa

  • Numero di collegamenti conduttore circolare totali - 1

  • Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido - 14

  • Materiale della guida di contatto - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138188059

Codice prodotto

ARNTP2309

Cod. produttore

TP2309

Produttore

ARN

Tipologia:

Con calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura fissa

Numero di collegamenti conduttore circolare totali:

1

Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:

14

Materiale della guida di contatto:

Rame

Larghezza:

51 mm

Isolatore:

no

Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:

1

Lunghezza:

173 mm

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:

0

Altezza:

40 mm

Superficie della guida di contatto:

Non trattato

Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

0

Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:

2

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

0

Morsettiere equipotenziali con coperchio, fissaggio con viti. Con coperchio cernierato e barra in Rame.