ARNOCANALI SPA - ARNTI70V.3 ANGOLO INTERNO KC72 BIANCO - TI70V.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Colore - Bianco
Tipologia - Parte superiore
Labbro di tenuta parte superiore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
8018138147513
Codice prodotto
ARNTI70V.3
Cod. produttore
TI70V.3
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Bianco
Tipologia:
Parte superiore
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Materiale:
Plastica
Angolo:
65...135 °
Numero RAL:
9010
Con listello per moquette:
no
Angolo interno variabile da 85° a 135° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010


