ARNOCANALI SPA - ARNTI100V.3 ANGOLO INTERNO KC103 BIANCO - TI100V.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Labbro di tenuta parte superiore - Senza
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8018138147759
Codice prodotto
ARNTI100V.3
Cod. produttore
TI100V.3
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Labbro di tenuta parte superiore:
Senza
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
65...135 °
Con listello per moquette:
no
Angolo interno variabile da 85° a 135° per canale CORNICE 100x25 mm, colore Bianco puro RAL9010


