ARNOCANALI SPA - ARNSFA100V.CL ANGOLO ESTERNO VAR. KB103 CILIEGIO - SFA100V.CL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Colore - Marrone
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138171884
Codice prodotto
ARNSFA100V.CL
Cod. produttore
SFA100V.CL
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Colore:
Marrone
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Materiale:
Plastica
Decorazione:
Ciliegio
Angolo:
70...140 °
Angolo esterno variabile 70->140° per canale battiscopa h. 100 Finitura CILIEGIO


