VIMAR - PULSANTE 1P NO 10A ASSIALE NEXT 20108.N - 20108.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - tasto singolo
tipo di comando - pulsante
con illuminazione - Sì
composizione - dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
colore - argento
Confezione
1 PZ
EAN
8007352460102
Codice prodotto
VI20108.N
Cod. produttore
20108.N
Produttore
VIW20108.N
Tipologia:
tasto singolo
tipo di comando:
pulsante
con illuminazione:
Sì
composizione:
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
colore:
argento
numero di bascule di azionamento:
1
contatto di feedback:
No
tipo di fissaggio:
bloccare in posizione
casella di testo/superficie di marcatura:
Sì
Tipo superficie:
opaco
numero di poli:
1
Materiale:
plastica
profondità dell\'apparecchio:
44 mm
numero moduli da frutto:
100
tensione nominale:
250 V
Corrente Nominale:
10 A
qualità del materiale:
materiale termoplastico
senza alogeni:
Sì
Trattamento superficie:
verniciato
codice RAL (simile):
9022
trasparente:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
larghezza dell\'apparecchio:
22.2 mm
altezza dell\'apparecchio:
49 mm


