ARNOCANALI SPA - ARNS19.23 COLLARE FISSATUBI D 19-23 MM AC-SZ - S19.23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 19...23 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
60 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8018138100389
Codice prodotto
ARNS19.23
Cod. produttore
S19.23
Produttore
ARN
Adatto per diametro tubo:
19...23 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Fissatubo a collare in acciaio zincato linea FIX Ø 19-23 mm.


