pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNPW100400 CURVA PIANA RAGGIATA 400X100 PVC-M1 - PW100400

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNPW100400 CURVA PIANA RAGGIATA 400X100 PVC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138183092

Codice prodotto

ARNPW100400

Cod. produttore

PW100400

Produttore

ARN

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Materiale:

Plastica

Con parte superiore:

no

Colore:

Grigio

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Numero RAL:

7030

Curva piana raggiata 90°, per canale industriale in PVC Serie TRAY43