ARNOCANALI SPA - ARNPVR15 PALO VETRORESINA D60 1,5M NERO - PVR15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Con piastra d'appoggio - no
Confezione
5 PZ
EAN
8018138122312
Codice prodotto
ARNPVR15
Cod. produttore
PVR15
Produttore
ARN
Tipologia:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Con piastra d'appoggio:
no
Altezza:
1.5 mm
Palo in vetroresina per corpi illuminanti. Nero. Dimensioni: Ø 60 mm x 1,5 m
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


