pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNPD100200 CURVA DISCESA 200X100 PVC-M1 - PD100200

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNPD100200 CURVA DISCESA 200X100 PVC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138184303

Codice prodotto

ARNPD100200

Cod. produttore

PD100200

Produttore

ARN

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Curva in discesa a 90° per canale industriale in PVC Serie TRAY43