pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNPD060200 CURVA DISCESA 200X60 PVC-M1 - PD060200

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNPD060200 CURVA DISCESA 200X60 PVC-M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018138184280

Codice prodotto

ARNPD060200

Cod. produttore

PD060200

Produttore

ARN

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7030

Curva in discesa a 90° per canale industriale in PVC Serie TRAY43