ARNOCANALI SPA - ARN440.1 SCARICATORE SOVRATENSIONE 1 POLO T2 - 440.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 400 V
Livello di protezione - 1.4 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018138151374
Codice prodotto
ARN440.1
Cod. produttore
440.1
Produttore
ARN
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
400 V
Livello di protezione:
1.4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
1 UM
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì