pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNLCR1515.3 MINIFLEX ADESIVO 15X15 BIANCO - LCR1515.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCR1515.3 MINIFLEX ADESIVO 15X15 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 20000 mm

Confezione

  • 20 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4428 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138169034

Codice prodotto

ARNLCR1515.3

Cod. produttore

LCR1515.3

Produttore

ARN

Larghezza:

15 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

20000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

143 mm²

Minicanale con biadesivo in rotoli, scatola da 20 mt.