ARNOCANALI SPA - ARNLCD98.3 MINICANALE ADESIVO 20X10 BIANCO - LCD98.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 21 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
48 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1251 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8018138140613
Codice prodotto
ARNLCD98.3
Cod. produttore
LCD98.3
Produttore
ARN
Larghezza:
21 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Esecuzione coperchio:
Con cerniera a nastro-
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
140 mm²
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


