pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNLCD71.5 MINICANALE ADESIVO 13X7 MARRONE - LCD71.5

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCD71.5 MINICANALE ADESIVO 13X7 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 7 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 104 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1251 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138137170

Codice prodotto

ARNLCD71.5

Cod. produttore

LCD71.5

Produttore

ARN

Larghezza:

13 mm

Altezza:

7 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

8014

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

45 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA