pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.52 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO SCURO - LCD1015.52

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.52 MINICAN. ADESIVO 15X10 LEGNO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1251 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138170627

Codice prodotto

ARNLCD1015.52

Cod. produttore

LCD1015.52

Produttore

ARN

Larghezza:

15 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Qualità del materiale:

PVC

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, decorato legno finitura ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA