pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.5 MINICANALE ADESIVO 15X10 MARRONE - LCD1015.5

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNLCD1015.5 MINICANALE ADESIVO 15X10 MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1251 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8018138184952

Codice prodotto

ARNLCD1015.5

Cod. produttore

LCD1015.5

Produttore

ARN

Larghezza:

15 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

8014

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

95 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.