pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKW4040.3 CURVA PIANA 40X40 BIANCO - KW4040.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKW4040.3 CURVA PIANA 40X40 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8018138143058

Codice prodotto

ARNKW4040.3

Cod. produttore

KW4040.3

Produttore

ARN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Curva piana per minicanale, in ABS