ARNOCANALI SPA - ARNKW1830.52 CURVA PIANA 30X18 LEGNO SCURO - KW1830.52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8018138176391
Codice prodotto
ARNKW1830.52
Cod. produttore
KW1830.52
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Film decorativo
Colore:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Curva piana per minicanale decorato legno

Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


