ARNOCANALI SPA - ARNKW1825.3 CURVA PIANA 25X18 BIANCO - KW1825.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 25 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
40 PZ
EAN
8018138176384
Codice prodotto
ARNKW1825.3
Cod. produttore
KW1825.3
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
25 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Curva piana per minicanale, in ABS


