ARNOCANALI SPA - ARNKW1022.52 CURVA PIANA 21X10 LEGNO SCURO - KW1022.52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 10 mm
Larghezza - 21 mm
Tipologia - Parte superiore
Angolo - 90...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138176346
Codice prodotto
ARNKW1022.52
Cod. produttore
KW1022.52
Produttore
ARN
Altezza:
10 mm
Larghezza:
21 mm
Tipologia:
Parte superiore
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Film decorativo
Colore:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Curva piana per minicanale decorato legno

Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


