ARNOCANALI SPA - ARNKT1830.52 DEVIAZIONE A T 30X18 LEGNO SCURO - KT1830.52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 18 mm
Larghezza - 30 mm
Colore - Altro
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Film decorativo
Confezione
5 PZ
EAN
8018138176261
Codice prodotto
ARNKT1830.52
Cod. produttore
KT1830.52
Produttore
ARN
Altezza:
18 mm
Larghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Film decorativo
Larghezza di partenza:
30 mm
Altezza di partenza:
18 mm
Tipologia:
Parte superiore
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


