ARNOCANALI SPA - ARNKPV50.1 COPRIGIUNZIONE PER KP1252 GRIGIO - KPV50.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL - 7030
Confezione
10 PZ
EAN
8018138101010
Codice prodotto
ARNKPV50.1
Cod. produttore
KPV50.1
Produttore
ARN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Copri giunzione per canale a pavimento e parete
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA


