pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKPS72.3 CANALE CORNICE 65X20/3 BIANCO - KPS72.3

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKPS72.3 CANALE CORNICE 65X20/3 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 65 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Colore della parte superiore - Bianco

  • Numero di pareti divisorie - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 18 M

EAN

8018138147995

Codice prodotto

ARNKPS72.3

Cod. produttore

KPS72.3

Produttore

ARN

Altezza:

65 mm

Profondità:

20 mm

Colore della parte superiore:

Bianco

Numero di pareti divisorie:

3

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Numero RAL:

9010

Film protettivo:

sì

Sezione utile:

785 mm²

Canale completo di coperchio in PVC lunghezza 2 metri. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40 a 3 scomparti.