ARNOCANALI SPA - ARNKPI1873A ANGOLO INTERNO X KP1873 ALLUMINIO - KPI1873A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Profondità - 18 mm
Colore - Argento
Tipologia - Parte inferiore e parte superiore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138172393
Codice prodotto
ARNKPI1873A
Cod. produttore
KPI1873A
Produttore
ARN
Altezza:
75 mm
Profondità:
18 mm
Colore:
Argento
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Materiale:
Plastica
Angolo interno per canale soprapavimento o parete. Finitura ALLUMINIO


