pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNKP1873A CANALE PAVIMENTO 75X18 ALLUMINIO - KP1873A

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNKP1873A CANALE PAVIMENTO 75X18 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8018138170726

Codice prodotto

ARNKP1873A

Cod. produttore

KP1873A

Produttore

ARN

Larghezza:

75 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Canale con coperchio a pavimento e parete, in alluminio anodizzato. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.

Un prodotto ARNOCANALI SPA

Scopri la serie ARNOCANALI SPA