ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.2 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 NERO - KP1873.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
30 M
EAN
8018138129649
Codice prodotto
ARNKP1873.2
Cod. produttore
KP1873.2
Produttore
ARN
Larghezza:
75 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
7021
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA