ARNOCANALI SPA - ARNKP1252A CANALE PAVIMENTO 50X12 ALLUMINIO - KP1252A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8018138181593
Codice prodotto
ARNKP1252A
Cod. produttore
KP1252A
Produttore
ARN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Canale con coperchio a pavimento e parete, in alluminio anodizzato. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Un prodotto ARNOCANALI SPA
Scopri la serie ARNOCANALI SPA